Uso:
Contiene gli utensili base di grande qualità per lavori nel settore dell’elettronica; completo di una pratica borsa con chiusura lampo.
Fornitura:
Set di chiavi a forchetta piccole
Stahlwille® (7 pezzi): 1 pz. n. art.
612400 Dim. 7 (4 - 8 mm)
Set di giraviti di precisione a lama doppia
PB Swiss Tools con impugnatura telescopica: 1 pz. n. art.
669610 Dim. 7 (TX 6 - TX 9 / intaglio 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm / PH 00 - 0 / esagono 1,5 - 3 mm)
Tronchese a tagliente laterale per elettronica
GARANT: 1 pz. n. art.
726180 Dim. 125
Tronchese a tagliente laterale per elettronica
GARANT a punta: 1 pz. n. art.
726255 Dim. 125
Pinza a becchi mezzotondi a punta corti per elettronica
GARANT: 1 pz. n. art.
727170 Dim. 140
Pinzetta a punte sottilissime: 1 pz. n. art.
727520 Dim. AM
Pinzetta a punta tronca: 1 pz. n. art.
727550 Dim. AM
Pinza a forbice autobloccante: 1 pz. n. art.
727950 Dim. 200
Microcesoia: 1 pz. n. art.
763170 Dim. 130
Riposte in: Tasca con chiusura lampo
Nota:
La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una borsa portautensili.