{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Twister | |
Lunghezza lama | 30 mm | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Lunghezza complessiva | 158 mm | |
Reversibilità da orario ad antiorario | si | |
Con impugnatura a cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 676655 30 | |
EAN / GTIN | 7610733227105 | |
Codice del produttore | 8510.R-30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Impugnatura a cricchetto “Twister” per bit da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lame: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 53.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
131 pezzi in magazzino
CHF 17.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 14.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Attacchi per bit | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Lunghezza complessiva | 158 mm | 105 mm | 135 mm |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit | Utensile bit |