Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete 30 mm

Codice art.: 676602 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 30 mm
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 135 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676602 30
EAN / GTIN 4067263013778
Codice del produttore 676602 30

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello