{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza lama | 100 mm | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 676602 100 | |
EAN / GTIN | 4067263013785 | |
Codice del produttore | 676602 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete 100 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 17.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 12.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 14.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Attacchi per bit | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Lunghezza complessiva | 205 mm | 65 mm | 135 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 10 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit | Utensile bit |