Punta elicoidale per legno bit 6 mm

Codice art.: 676315 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 6 mm
Materiale da taglio HSS
Lunghezza elica 55 mm
Lunghezza complessiva 95 mm
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676315 6
EAN / GTIN 9002696265313
Codice del produttore 013BE0600

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello