Set di 15 punte elicoidali per legno bit in borsa pieghevole

Codice art.: 676317
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
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
Schneidstoff HSS
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero di punte 5
Numero pezzi 15
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Codice del produttore 013BE00015K01
Produttore Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Contenuto:

Bit per punte elicoidali per legno: n. art. 676315 cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Bit per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Raccordo a cambio rapido: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (con magnete)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello