Punta elicoidale in HSS bit 8,5 mm

Codice art.: 676302 8,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 8,5 mm
    Materiale da taglio HSS
    Angolo di affilatura 118 grado
    Denominazione originale prodotto 848 HSS
    Lunghezza elica 33 mm
    Lunghezza complessiva 53 mm
    Lunghezza codolo 14 mm
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676302 8,5
    EAN / GTIN 4013288118882
    Codice del produttore 05104621001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

    Vantaggi:

    Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

    Uso:

    Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
    Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.
    Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello