• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Punta elicoidale in HSS bit, ⌀ Punta: 4,1mm

Codice art.: 676302 4,1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 4,1 mm
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 118 grado
Denominazione originale prodotto 848 HSS
Lunghezza elica 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Lunghezza codolo 14 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676302 4,1
EAN / GTIN 4013288118783
Codice del produttore 05104614001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.
Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello