Set di bit BiTorsion 61 pezzi

Codice art.: 675950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 61
Bit lunghezza 25 mm
Codificazione cromatica si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Codice del produttore 05057441001

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675510 1 pz. Dim. 1/25; 2 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 2 pz. Dim. 1/25; 8 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675530 1 pz. Dim. 1/25; 2 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 8 pz. Dim. 2; 1 pz. Dim. 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: 3 pz. Dim. 2,5; 3 pz. Dim. 3,0; 3 pz. Dim. 4,0; 2 pz. Dim. 5,0
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx®: n. art. 675550 3 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 4 pz. Dim. TX20; 4 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello