Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato 2/25 mm

Codice art.: 675510 2/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/1 BDC PH
Norma DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675510 2/25
EAN / GTIN 4013288033987
Codice del produttore 05056402001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione BiTorsion con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalame ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.
Con profili diamantati per minore usura e maggiore durata:

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato 2/25 mm

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato 2/25 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF  3.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’565 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Lunghezza complessiva 25 25
Denominazione originale prodotto 851/1 BDC PH
Dimensione dell’impronta a croce 2 2
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello