• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di bit 71 pezzi, Numero pezzi: 71

Codice art.: 675597 71
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo (CHF 0.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
221 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Chiavi maschio esagonali con foro; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Giraviti a intaglio; Giravite Tri-Wing; Giraviti Torq Set
Numero pezzi 71
Codolo esagonale per bit C 6,3
Codificazione cromatica no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Codice del produttore 675597 71
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato con testa sferoidale: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Cad. 2 pz. Dim. TX20; TX25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: Cad. 1 pz. Dim. 2; 4; 5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: Cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10
Adattatore: 1 pz. codolo per bit C 6,3 − attacco quadro da 1/4 pollice
Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Codolo con magnete: 1 pz.
Codolo con accoppiamento rapido: 1 pz.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello