Bit con poligono esterno da 1/4 pollice C 6,3 M8

Codice art.: 675565 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 860/1 XZN
Per viti M8
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite con poligono esterno
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675565 M8
EAN / GTIN 4013288034984
Codice del produttore 05066165001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti XZN.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello