Bit con poligono esterno da 1/4 pollice C 6,3 M4

Codice art.: 675565 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 860/1 XZN
    Per viti M4
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giravite con poligono esterno
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675565 M4
    EAN / GTIN 4013288034953
    Codice del produttore 05066150001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Esecuzione standard, tenace.

    Uso:

    Per viti XZN.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello