Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm

Codice art.: 675530 1/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 855/1 BDC PZ
Normativa DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675530 1/25
EAN / GTIN 4013288191632
Codice del produttore 05056700001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione BiTorsion con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalame ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.
Con profili diamantati per minore usura e maggiore durata:

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Lunghezza complessiva 25 mm 25 mm
Dimensione dell’impronta a croce 1 1
Normativa DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello