Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” TX40

Codice art.: 675496 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3867/1 TS TORX®
Impronta Torx® TX40
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675496 TX40
EAN / GTIN 4013288111128
Codice del produttore 05071038001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l’avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all’indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” TX40

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” TX40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
667 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 25 25
Denominazione originale prodotto 3867/1 TS TORX®
Materiale Acciaio legato, INOX
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Impronta Torx® TX40 TX40
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello