Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 10 mm

Codice art.: 675460 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 800/2 Z
    Larghezza dei taglienti 10 mm
    Spessore della punta 1,6 mm
    Lunghezza complessiva 41 mm
    Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
    Codolo esagonale per bit C8
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675460 10
    EAN / GTIN 4013288011299
    Codice del produttore NS.260A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

    Uso:

    Per viti con intaglio DIN 3127.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello