Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8, Larghezza dei taglienti: 12mm

Codice art.: 675460 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/2 Z
Larghezza dei taglienti 12 mm
Spessore della punta 2 mm
Lunghezza complessiva 41 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit C8
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675460 12
EAN / GTIN 4013288011305
Codice del produttore 05057240001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello