Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro TX30

Codice art.: 675350 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/1 Z TORX® BO
Impronta Torx® TX30/89
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675350 TX30
EAN / GTIN 4013288192066
Codice del produttore 05066525001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.
Con foro nella punta di manovra per viti di sicurezza.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello