Set di bit 61 pezzi M

Codice art.: 675900 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali; TriWing
Numero pezzi 61
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Codice del produttore 05259810001

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollice); 1 raccordo rapido.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675320 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato, con testa sferoidale: n. art. 675270 cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3, 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: n. art. 675370 cad. 1 pz. Dim. 2; 3; 4; 5
Raccordo rapido: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript