Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 con foro 20IPR

Codice art.: 674256 20IPR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profilo Torx Plus® IPR Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 IPR
Impronta IPR Torx Plus® 20IPR
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite per viti TORX-PLUS® IPR con foro
Codolo esagonale per bit E 6,3
Materiale Lega speciale al cromo-vanadio, tenace
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674256 20IPR
EAN / GTIN 4013288160874
Codice del produttore 05204126001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® si utilizzano molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.
Per viti con profilo Torx Plus® IPR e spina di sicurezza.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello