Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 con foro 10IPR

Codice art.: 674256 10IPR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 IPR
Impronta IPR Torx Plus® 10IPR
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite per viti TORX-PLUS® IPR con foro
Codolo esagonale per bit E 6,3
Materiale Lega speciale al cromo-vanadio, tenace
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674256 10IPR
EAN / GTIN 4013288160867
Codice del produttore 05160821001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® si utilizzano molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.
Per viti con profilo Torx Plus® IPR e spina di sicurezza.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Profilo Torx Plus® IPR Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello