Giraviti portainserti con mandrino a cambio rapido per bit Halfmoon / HIOS da 4 mm, ESD

Codice art.: 669931
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
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 1013 Kraftform Micro ESD
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Lunghezza complessiva 130 mm
    Adattatore Lame bit Halfmoon; Lame bit HIOS
    Tipo di prodotto Fascicolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Codice del produttore 05300004001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura in multicomponente ergonomica con cappuccio ruotabile, zona di rotazione veloce per serraggi efficienti e zona di forza. Con mandrino a cambio rapido per il montaggio di bit Halfmoon da 4mm (da n. art. 669932 a 669935) o bit HIOS da 4mm. Lame in acciaio per utensili di alta qualità.
    Impugnatura dell 'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Uso:

    Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

    Per:

    Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello