Lama per viti a esagono Halfmoon, 4 mm, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 669934 1,5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/9 C
Esagono 1,5 mm
⌀ Lama 2,8 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Profilo di azionamento Halfmoon
⌀ Profilo lato azionamento 4 mm
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Codice del produttore 05135268001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.
Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello