{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668380 2 | |
EAN / GTIN | 7610733064496 | |
Codice del produttore | 5192.2-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
242 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Lunghezza complessiva | 205 | 207 |
Lunghezza lama | 100 | 100 |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |