Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati 1

Codice art.: 668380 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic VDE
    Dimensione dell’impronta a croce 1
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 175 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 668380 1
    EAN / GTIN 7610733064489
    Codice del produttore 5192.1-80

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
    Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

    Uso:

    Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello