Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 0

Codice art.: 667702 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
114 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 0
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Esecuzione codolo tonda
Cappuccio a percussione no
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelato, cromato
Esagono di azionamento no
Giraviti esecuzione corta no
⌀ Lama ridotto davanti no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667702 0
EAN / GTIN 4067263013563

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript