Set giraviti 8

Codice art.: 955221 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 176 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 176 mm
Numero degli utensili 8
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Codice del produttore 955221 8

Descrizione

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955221: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 0; 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello