Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 667700 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Esagono di manovra 10 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667700 2
EAN / GTIN 4013288102195
Codice del produttore 05002810002

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio speciale altamente legato; punte diamantate. Superficie cromata nicromatt.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform, Dim. dell’impronta a croce: 2

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform, Dim. dell’impronta a croce: 2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  13.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm 3,1 - 5,2 mm
Lunghezza complessiva 205 mm 207 mm
Lunghezza lama 100 mm 100 mm
Dimensione dell’impronta a croce 2 2
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello