Set di 6 giraviti per elettricisti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips, lama SLIM, completamente isolata 4/2

Codice art.: 666986 4/2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Codice del produttore 666986 4/2

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio, completamente isolata fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Con lama SLIM = diametro lama / isolamento ridotto per elementi a vite e a molla in profondità (⌀ isolamento = ⌀ lama).

Fornitura:

Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 662902 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Cad. 1 cacciavite per viti Phillips n. art. 668902 Dim. 1 e 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello