Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Lama SLIM completamente isolata 3,5 mm

Codice art.: 662902 3,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Isolamento elettrico VDE 1000 V
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 195 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 662902 3,5
EAN / GTIN 4067263113393
Codice del produttore 662902 3,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio.

Con lama SLIM = diametro ridotto della lama e dell’isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (Ø isolamento = Ø lama)

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello