Utensile per magnetizzare, Modello: 1

Codice art.: 666451 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9500 Magnet SB
Lunghezza 65 mm
Larghezza 32 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Smagnetizzatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Codice del produttore 05033404001

Descrizione

Uso:

Per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili.
Basta tirare l’utensile lungo il lato positivo dell’utensile per magnetizzare, il quale, senza che venga danneggiato, trattiene la vite in modo sicuro. Per smagnetizzare l’utensile lungo il lato negativo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello