Cercafase unipolare 3,5 mm

Codice art.: 665050 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 3,5 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 190 mm
Campo di controllo 120 V - 250 V
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Clip da taschino no
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 665050 3,5
EAN / GTIN 4016133457006

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Esecuzione semplice, Dim. 3,5 senza clip da taschino. Campo di controllo 120 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello