Cercafase unipolare 3 mm

Codice art.: 665050 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza dei taglienti 3 mm
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 145 mm
    Campo di controllo 120 V - 250 V
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Clip da taschino si
    Tipo di prodotto Cercafase bipolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 665050 3
    EAN / GTIN 4016133452001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
    Esecuzione semplice, Dim. 3,5 senza clip da taschino. Campo di controllo 120 − 250 V.

    Nota:

    Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello