Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD 3,5 mm

Codice art.: 664415 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza delle punte b 3,5 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Spessore delle punte a 0,6 mm
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 173 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664415 3,5
    EAN / GTIN 7610733268290
    Codice del produttore 8128.3,5-80 ESD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
    Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD 3,5 mm

    Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD 3,5 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    12 pezzi in magazzino
    CHF  7.25
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  5.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Lunghezza complessiva 173 112
    Lunghezza lama 80
    Larghezza delle punte b 3,5 3,5
    Spessore delle punte a 0,6
    Tipo di prodotto Giravite Giravite

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello