Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD 1,8 mm

Codice art.: 664415 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza delle punte b 1,8 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Spessore delle punte a 0,3 mm
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 153 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664415 1,8
    EAN / GTIN 7610733268252
    Codice del produttore 8128.1,8-60 ESD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
    Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello