Giravite per elettronica per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 2,5mm

Codice art.: 664400 2,5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 2,5 mm
Codice lama 0
Spessore delle punte a 0,4 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 190 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Codice del produttore 160.0-80

Descrizione

Esecuzione:

Lama sottile con punta lavorata in piano e ribassata. Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti.

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, nichelata e cromata, tagliente brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello