{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 2 mm | |
Codice lama | 00 | |
Spessore delle punte a | 0,3 mm | |
Lunghezza lama | 70 mm | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 664400 2 | |
EAN / GTIN | 7610733086283 | |
Codice del produttore | 160.00-70 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettronica per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
197 pezzi in magazzino
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 120 mm |
Codice lama | 00 | |
Lunghezza lama | 70 mm | 60 mm |
Larghezza delle punte b | 2 mm | 2 mm |
Spessore delle punte a | 0,3 mm | 0,4 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |