Giravite per viti con intaglio, con lama lunga 5,5X300 mm

Codice art.: 663700 5,5X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b × Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 5,5 mm
Codice lama 3
Spessore delle punte a 0,8 mm
Lunghezza lama 300 mm
Lunghezza complessiva 400 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663700 5,5X300
EAN / GTIN 7610733086092
Codice del produttore 140.3-300

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lame forgiate. Le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello