Giravite per viti con intaglio, con lama lunga 2,5X125 mm

Codice art.: 663700 2,5X125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b × Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic
    Larghezza delle punte b 2,5 mm
    Codice lama 0
    Spessore delle punte a 0,4 mm
    Lunghezza lama 125 mm
    Lunghezza complessiva 210 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 663700 2,5X125
    EAN / GTIN 7610733086030
    Codice del produttore 140.0-125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lame forgiate. Le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

    Materiale:

    Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello