{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 932A | |
Larghezza delle punte b | 5,5 mm | |
Spessore delle punte a | 1 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Esagono di manovra | 10 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Codice del produttore | 05018264001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 205 mm | 205 mm | 200 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Larghezza delle punte b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Spessore delle punte a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Esagono di manovra | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |