Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 12 mm

Codice art.: 660300 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 932A
Larghezza delle punte b 12 mm
Spessore delle punte a 2 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 317 mm
Esagono di manovra 16 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660300 12
EAN / GTIN 4013288191243
Codice del produttore 05018272001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate e cappuccio a percussione (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).
Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di tipo passante. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 12 mm

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 12 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  24.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  12.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 317 319 320
Lunghezza lama 200 200 200
Larghezza delle punte b 12 12 12
Spessore delle punte a 2 2 2
Esagono di manovra 16 13 16
Tipo di prodotto Giravite Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello