{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 10 mm | |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | |
Lunghezza lama | 175 mm | |
Lunghezza complessiva | 287 mm | |
Esagono di manovra | 13 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288102164 | |
Codice del produttore | 05002720002 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 9.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Lunghezza lama | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Larghezza delle punte b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Esagono di manovra | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |