{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 8 mm | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 160 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Punta della lama | nero | |
Esagono di manovra | 13 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Cappuccio a percussione | no | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Esagono di azionamento | sì | |
Lama passante | no | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 660032 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013488 | |
Codice del produttore | 660032 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Larghezza delle punte b: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
158 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 270 mm | 264 mm |
Lunghezza lama | 160 mm | 150 mm |
Larghezza delle punte b | 8 mm | 8 mm |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite |