Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Numero di giraviti: 6

Codice art.: 660036 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 6
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo rotondi
Cappuccio a percussione no
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelata e cromata
Punta della lama nero
Antiscintilla no
Protezione antiscivolo no
Esagono di azionamento si
Cappuccio girevole no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660036 6
EAN / GTIN 4067263013518
Codice del produttore 660036 6

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 giravite n. art. 660032: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello