{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 498 mm | |
Altezza H | 131 mm | |
Accuratezza | 4 % | |
Capacità in uscita massima | 3.000 Nm | |
Capacità in entrata massima | 193 Nm | |
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza | 1:15,5 | |
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio | 250 Nm | |
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) | 1 | |
Quadro di manovra maschio | 1 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ D | 108 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Metrologia | meccanico | |
Dispositivo antiritorno | sì | |
Dispositivo antisovraccarico | sì | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 659980 3000 | |
EAN / GTIN | 5060207567435 | |
Codice del produttore | 17022 |