Moltiplicatore di coppia a partire da Dim. 1300 in valigetta di plastica 2000 Nm

Codice art.: 659980 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità in uscita max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Altezza H 150 mm
Dimensione R1 74 mm
Dimensione R2 165 mm
Accuratezza 4 %
Capacità in uscita massima 2.000 Nm
Capacità in entrata massima 74 Nm
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza 1:27
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio 100 Nm
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) 1
Quadro di manovra maschio 1 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ D 72 mm
Peso 3,2 kg
Metrologia meccanico
Dispositivo antiritorno
Dispositivo antisovraccarico
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659980 2000
EAN / GTIN 5060207567558
Codice del produttore 180214

Descrizione

Esecuzione:

Moltiplicatori di coppia meccanici ad azionamento manuale per il serraggio controllato delle viti. Moltiplicatore e supporto in acciaio di grande qualità. Con dispositivo antisovraccarico a protezione della trasmissione. Azionamento in entrata con quadro interno per strumenti di manovra come cricchetti, impugnature a T, chiavi dinamometriche. Conviene effettuare la manovra con una chiave dinamometrica per controllare il carico max. degli strumenti e i valori di serraggio delle viti. Uscita con quadro esterno per chiavi a bussola (utilizzare preferibilmente inserti per avvitatori elettrici a causa degli elevati valori di coppia).
La trasmissione di estrema precisione con ruote dentate rettificate e fori finiti garantisce una trasmissione della coppia esatta e costantemente riproducibile. Precisione unica di almeno ±4%. Struttura molto compatta e leggera, di lunghissima durata, non richiede manutenzione.
Fornitura in valigetta di plastica.

Vantaggi:

I moltiplicatori di coppia permettono la trasmissione di momenti torcenti elevati con un braccio di leva relativamente ridotto.

Nota:

Dispositivi di supporto alternativi per n. art. 659980 Dim. 2000 e 7000 disponibili su richiesta. n. art. 659980 Dim. 2000 disponibile su richiesta con sensori elettronici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello