Giravite dinamometrico interamente isolati 5

Codice art.: 659953 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 400 i Hex
    Coppia massima 5 cNm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±10 %
    Serie 400 i VDE
    Lunghezza complessiva L 141 mm
    Lunghezza lama 93 mm
    Coppia impostata 5 Nm
    Coppia impostata 500 cNm
    Segnalazione dello sblocco tattile
    Principio di rilascio Frizione meccanica
    Tipo di collegamento Lama intercambiabile
    Metrologia meccanico
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Coppia, fissa
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia preimpostata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia non regolabile
    Peso 122 g
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659953 5
    EAN / GTIN 4013288206114
    Codice del produttore 05004981001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T in multicomponente dalla forma ergonomica per una trasmissione ottimale della forza. Ogni giravite è impostato sulla coppia adatta per la rispettiva grandezza della vite. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull’impugnatura. Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Non è possibile serrare ulteriormente la vite. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
    Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Per:

    Viti a esagono incassato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello