Giravite dinamometrico interamente isolati, Modello: 4

Codice art.: 659953 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 400 i Hex
Coppia massima 4 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Serie 400 i VDE
Lunghezza complessiva L 141 mm
Lunghezza lama 93 mm
Coppia impostata 5 Nm
Coppia impostata 500 cNm
Segnalazione dello sblocco tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Peso 122 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659953 4
EAN / GTIN 4013288206398
Codice del produttore 05004980001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in multicomponente dalla forma ergonomica per una trasmissione ottimale della forza. Ogni giravite è impostato sulla coppia adatta per la rispettiva grandezza della vite. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull’impugnatura. Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Non è possibile serrare ulteriormente la vite. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Per:

Viti a esagono incassato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello