Giraviti dinamometrico 7IP

Codice art.: 659950 7IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 300 IP
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Lunghezza complessiva L 175 mm
Lunghezza lama 65 mm
Coppia impostata 0,9 Nm
Coppia impostata 90 cNm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento fissa
Metrologia meccanico
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Peso 117 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659950 7IP
EAN / GTIN 4013288093394
Codice del produttore 05028041001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform, a partire da 5 Nm impugnatura a pistola. Ogni giravite è impostato sulla coppia adatta per la rispettiva grandezza della vite.
Poiché sigillato, la meccanica dell’impugnatura è protetta da spostamenti e manipolazioni. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull’estremità dell’impugnatura.
Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Non è possibile serrare ulteriormente la vite.
Dim. 2 − 4 per viti a esagono incassato.
Dim. TX6 − TX20 per viti con impronta Torx®.
Dimensione 6IP − 20IP per viti con impronta Torx Plus®.

Uso:

Ideale per il montaggio degli inserti.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello