{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 300 IP, a pistola | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±10 % | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Lunghezza lama | 65 mm | |
Coppia impostata | 5 Nm | |
Coppia impostata | 500 cNm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | fissa | |
Metrologia | meccanico | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX PLUS® | |
Coppia, fissa | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | preimpostata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 220 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659950 20IP | |
EAN / GTIN | 4013288099136 | |
Codice del produttore | 05028046001 |